RM-SET25.000H6B-B-C25S Enorezilna povrtala za zaprte izvrtine

Št. art.: 4445288
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Povrtalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4445288
    EAN/GTIN 7291075222951
    Številka proizvajalca 4445288
    L-število L24220 119

    Opis

    Opis:

    Izstružniki z zamenljivimi rezilnimi robovi, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezilnega roba (DC) 25 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 3.0, skupna dolžina (OAL) 191 mm, efektivna dolžina (LU) 130 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Premer reza (DC) 25 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 17 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 3,0
    • Skupna dolžina (OAL) 191 mm
    • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 130 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico