RM-SEI-3B-00 IC907 Obračalna torna rezalna ploščica za visoke hitrosti reza pri splošnih obdelavah

Št. art.: 5140280
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija INDEXH-REAM

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5140280
EAN/GTIN 7291075219906
Številka proizvajalca 5140280
L-število L24220 68

Opis

Opis:

WSP za razširjanje, kot 0 stopinj, dolžina rezalnega roba (L) 17 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 3.0, debelina rezalne ploščice (S) 2 mm, širina rezalne ploščice (W1) 4,4 mm

Lastnosti:

  • Kotnik 0 stopinj
  • Dolžina rezalnega roba (L) 17 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 3,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 4,4 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico