RM-SET23.000H6B-B-C25S Enorezilna povrtala za zaprte izvrtine

Št. art.: 4445286
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445286
EAN/GTIN 7291075222937
Številka proizvajalca 4445286
L-število L24220 115

Opis

Opis:

Razbijači z zamenljivimi rezalnimi robovi, montažni premer, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 23 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 3.0, skupna dolžina (OAL) 191 mm, efektivna dolžina (LU) 130 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer reza (DC) 23 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 17 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 3,0
  • Skupna dolžina (OAL) 191 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 130 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico