RM-SET17.000H6B-B-C20S Enorezilna povrtala za zaprte izvrtine

Št. art.: 4445280
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Povrtalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4445280
    EAN/GTIN 7291075222876
    Številka proizvajalca 4445280
    L-število L24220 110

    Opis

    Opis:

    Razbijači z zamenljivimi rezilnimi robovi, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezilnega roba (DC) 17 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 3.0, skupna dolžina (OAL) 165 mm, efektivna dolžina (LU) 110 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
    • Premer reza (DC) 17 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 17 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 3,0
    • Skupna dolžina (OAL) 165 mm
    • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 110 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico