RM-SET10.000H6B-B-C16S Enorezilna povrtala za zaprte izvrtine

Št. art.: 4445273
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445273
EAN/GTIN 7291075222807
Številka proizvajalca 4445273
L-število L24220 99

Opis

Opis:

Razbijači z zamenljivimi rezalnimi robovi, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 10 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 2.0, skupna dolžina (OAL) 123,5 mm, efektivna dolžina (LU) 75 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 15,5 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 2,0
  • Skupna dolžina (OAL) 123,5 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 75 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico