RM-SEI-2B-12 IC907 Obračalna torna rezalna ploščica za visoke hitrosti reza pri splošnih obdelavah

Št. art.: 5100061
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija INDEXH-REAM

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5100061
    EAN/GTIN 7291075219722
    Številka proizvajalca 5100061
    L-število L24220 32

    Opis

    Opis:

    Izrezovalnik, kot 12 stopinj, dolžina rezalnega roba (L) 15,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 2,0, debelina rezalne ploščice (S) 1,5 mm, širina rezalne ploščice (W1) 3,6 mm

    Lastnosti:

    • Kotnik 12 stopinj
    • Dolžina rezalnega roba (L) 15,5 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 2,0
    • Debelina rezalnega vložka (s) 1,5 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 3,6 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico