RM-SET30.000H6T-B-C25S Enorezilna povrtala za skoznje izvrtine

Št. art.: 4445268
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Povrtalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4445268
    EAN/GTIN 7291075222753
    Številka proizvajalca 4445268
    L-število L24220 95

    Opis

    Opis:

    Razbijači z zamenljivimi rezalnimi robovi, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 30 mm, koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 4.0, skupna dolžina (OAL) 221 mm, efektivna dolžina (LU) 160 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Premer reza (DC) 30 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 22,5 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 4,0
    • Skupna dolžina (OAL) 221 mm
    • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 160 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico