TPF M-2.5X0.45-F HETI Strojni oblikovalec navoja HSS s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za ISO navoje DIN 13

Št. art.: 4445227
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HSS TAP
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445227
EAN/GTIN 7291075010992
Številka proizvajalca 4445227
L-število L24190 326

Opis

Opis:

Vijak, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm, velikost premera navoja (TDZ) M2,5, naklon navoja (TP) 0,45 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 2,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Pipe standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL) 9 mm
  • Premer navoja (TDZ) M2.5
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,45 mm

Iz iste serije "HSS TAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico