TPS M-16X2.0-A HE HSS desni 40° strojni navojni svedri s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za metrične grobe navoje ISO DIN 13, za obdelavo aluminija in aluminijeve zlitine

Št. art.: 4445221
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HSS TAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445221
EAN/GTIN 7291075010954
Številka proizvajalca 4445221
L-število L24190 316

Opis

Opis:

Grezilo s spiralno zarezo, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm, velikost premera navoja (TDZ) M16, korak navoja (TP) 2 mm, efektivna dolžina (LU) 44 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 45 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Dolžina navojnega dela (THL) 20 mm
  • Premer navoja (TDZ) M16
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 2 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 44 mm

Iz iste serije "HSS TAP" Poglej vse