TPG M-11X1.5-H HE HSS strojni navojni svedri za metrične grobe navoje ISO DIN 13, za obdelavo kaljenega jekla in na visoko vročino odpornih zlitin

Št. art.: 4445176
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HSS TAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445176
EAN/GTIN 7291075010626
Številka proizvajalca 4445176
L-število L24190 266

Opis

Opis:

Vrezovalniki z odrezom, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, velikost premera navoja (TDZ) M11, naklon navoja (TP) 1,5 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 6,2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Dolžina navojnega dela (THL) 22 mm
  • Premer navoja (TDZ) M11
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1,5 mm

Iz iste serije "HSS TAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico