TPG M-6X1.0-S HEST Strojni navojni svedri HSS za metrične grobe navoje ISO DIN 13 iz jekla

Št. art.: 4445150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HSS TAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445150
EAN/GTIN 7291075010411
Številka proizvajalca 4445150
L-število L24190 224

Opis

Opis:

Orodje za rezanje z rezom za odlepljanje, vpenjalni premer, stran stroja (DCONMS) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 80 mm, velikost premera navoja (TDZ) M6, korak navoja (TP) 1 mm, efektivna dolžina (LU) 30 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 4,9 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm
  • Dolžina navojnega dela (THL) 17 mm
  • Premer navoja (TDZ) M6
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 30 mm

Iz iste serije "HSS TAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.