TPG M-14X2.0-W HE Strojni navojni svedri HSS za metrične grobe navoje ISO DIN 13 iz jekla

Št. art.: 4445052
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HSS TAP
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4445052
    EAN/GTIN 7291075384826
    Številka proizvajalca 4445052
    L-število L24190 95

    Opis

    Opis:

    Rezalke z ravnim žlebljenjem, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 11 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm, velikost premera navoja (TDZ) M14, korak navoja (TP) 2 mm, efektivna dolžina (LU) 44 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 11 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 9 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
    • Dolžina navojnega dela (THL) 26 mm
    • Premer navoja (TDZ) M14
    • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
    • Navojni razmik (TP) 2 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 44 mm

    Iz iste serije "HSS TAP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico