TPG M-12X1.75-W HE Strojni navojni svedri HSS za metrične grobe navoje ISO DIN 13 iz jekla

Št. art.: 4445051
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HSS TAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445051
EAN/GTIN 7291075009750
Številka proizvajalca 4445051
L-število L24190 93

Opis

Opis:

Navojnik z ravnim žlebljenjem, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 9 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm, velikost premera navoja (TDZ) M12, korak navoja (TP) 1,75 mm, efektivna dolžina (LU) 44 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Dolžina navojnega dela (THL) 24 mm
  • Premer navoja (TDZ) M12
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1,75 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 44 mm

Iz iste serije "HSS TAP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico