RM-BNT8-5D-20C Stebla za izmenljiva povrtala BAYO T-REAM

Št. art.: 4440161
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija BAYOT-REAM
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4440161
EAN/GTIN 7291075187885
Številka proizvajalca 4440161
L-število L24220 172

Opis

Opis:

Osnovno držalo za zamenljive glave, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 175 mm, dolžina orodja (LPR) 125 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) BN8
  • Skupna dolžina (OAL) 175 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 125 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "BAYOT-REAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico