RM-BNT6-5D-16C Stebla za izmenljiva povrtala BAYO T-REAM

Št. art.: 4440159
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija BAYOT-REAM
    Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4440159
    EAN/GTIN 7291075187861
    Številka proizvajalca 4440159
    L-število L24220 169

    Opis

    Opis:

    Osnovno držalo za zamenljive glave, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 16 mm, skupna dolžina (OAL) 128 mm, dolžina orodja (LPR) 80 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) BN6
    • Skupna dolžina (OAL) 128 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 80 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Iz iste serije "BAYOT-REAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico