{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip valjev | Kolesca z zarezami | |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 40 mm | |
Za obdelovanec ⌀ | 2 mm - 40 mm | |
Dolžina osnovne plošče | 400 mm | |
Širina osnovne plošče | 160 mm | |
⌀ kolesa | 55 mm | |
Masa | 11 kg | |
Vrsta izdelka | Merilnik natančnosti krožnega in planega teka |
Številka izdelka | 443300 40 | |
EAN/GTIN | 2050001944726 | |
Številka proizvajalca | B700500002 - RPG 240 |