Merilnik točnosti krožnega teka RPG 30 mm

Št. art.: 443300 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za maksimalni ⌀ obdelovanca (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip valjev Cilindrična kolesca
    za maksimalni ⌀ obdelovanca 30 mm
    Za obdelovanec ⌀ 3 mm - 30 mm
    Dolžina osnovne plošče 120 mm
    Širina osnovne plošče 120 mm
    ⌀ kolesa 30 mm
    Masa 10,5 kg
    Vrsta izdelka Merilnik natančnosti krožnega in planega teka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 443300 30
    EAN/GTIN 2050001944719
    Številka proizvajalca B701200006 RPG 330MINI

    Opis

    Izvedba:

    Robustna konstrukcija s predvpetimi valjčnimi ležaji.
    Tip RPG za preverjanje v serijski proizvodnji, z 2 gibljivima nosilcema in 1 merilnimi sanmi (razen vel. 30).

    Uporaba:

    Za preverjanje na zunanjih, notranjih in ravnih površinah vrtečih se delov.
    Zaradi kompaktne izvedbe posebej primeren za merilne projekte, optične merilnike koordinat kot tudi za merilnike obrisov.

    Točnost:

    Točnost krožnega teka 0,002 mm.

    Obseg dobave:

    Vklj. s ključem za upravljanje in gladilnim kamnom (brez merilne ure).

    Dodatni pribor:

    Križne sani za merjenje ravnosti.
    Merilne sani s pinolo oz. naležnimi kolesci.
    Zglob z vpenjalom za merilno napravo.
    Naležna kolesca iz karbidne trdine.
    Električni pogon z regulacijskim transformatorjem.
    Pnevmatska pomična ročica z napenjalnim valjem.

    Opomba:

    Vsi tipi naprav z drugačnim tipom kolesc (kolesca z zarezami oz. cilindrična kolesca) po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico