Univerzalna merilna miza naravna trda kamnina s keramično prevleko 260 mm

Št. art.: 442560 260
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 74,40 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina mize (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 876

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 876
Prevesna dolžina 120 mm
Maksimalna merilna višina 200 mm
⌀ stebra 35 mm
Dolžina merilne ploskve 200 mm
Širina merilne ploskve 140 mm
Dolžina mize 260 mm
Širina mize 140 mm
Masa 9,5 kg
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 442560 260
EAN/GTIN 2050001048066

Opis

Izvedba:

Merilna površina je fino lepana z diamanti. Zelo toga in masivna konstrukcija. Plošča iz naravne trde kamenine, največje kakovosti in trdote.
Steber je kromiran in ima strmi navoj za grobo nastavljanje prečne roke. Toga merilna roka je opremljena z vzporedno premičnim mehanizmom za fino nastavljanje. Izvrtina za vpenjanje merilnih ur in komparatorjev ⌀ 8 mm.
Ravnost ≤ 2 µm.
S keramično prevleko, ki je izredno odporna proti obrabi (10 × trša kot naravna trda kamnina).

Uporaba:

Kot posebno natančna in toga merilna miza; univerzalno uporabna za vse vrste preverjanj, posebno za merjenje vzporednosti.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico