{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ prečne roke D1 | 16 mm | |
⌀ prečne roke L1 | 225 mm | |
⌀ stebra D2 | 18 mm | |
Višina stebra L2 | 350 mm | |
Priključni navoj | Zunanji navoj M10 × 1,25 | |
Vpenjalna sila | 1.300 N | |
Dolžina magnetne noge | 120 mm | |
Širina magnetne noge | 50 mm | |
Višina magnetne noge | 55 mm | |
Vrsta izdelka | Merilni stativi |
Številka izdelka | 441190 N3 | |
EAN/GTIN | 7290005395062 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na paličju, Tip: N3
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
182,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
222 kosov na zalogi
105,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priključni navoj | Zunanji navoj M10 × 1,25 | Zunanji navoj M10 × 1,25 |
Vpenjalna sila | 1.300 N | 1.300 N |
Širina magnetne noge | 50 mm | 50 mm |
Dolžina magnetne noge | 120 mm | 117 mm |
⌀ prečne roke L1 | 225 mm | 200 mm |
⌀ stebra D2 | 18 mm | 20 mm |
⌀ prečne roke D1 | 16 mm | 14 mm |