{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ prečne roke D1 | 14 mm | |
⌀ prečne roke L1 | 200 mm | |
⌀ stebra D2 | 20 mm | |
Višina stebra L2 | 350 mm | |
Priključni navoj | Zunanji navoj M10 × 1,25 | |
Vpenjalna sila | 1.300 N | |
Dolžina magnetne noge | 117 mm | |
Širina magnetne noge | 50 mm | |
Višina magnetne noge | 55 mm | |
Vrsta izdelka | Merilni stativi |
Številka izdelka | 441210 2 | |
EAN/GTIN | 4045197441119 | |
Številka proizvajalca | 441210 2 |