Mehansko magnetno merilno stojalo 420 mm

Št. art.: 441100 420
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prevesna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Prevesna dolžina 420 mm
    Priključni navoj M10
    Položaj priključnega navoja stranski
    Vpenjalna sila 1.000 N
    Dolžina magnetne noge 81 mm
    Širina magnetne noge 50 mm
    Višina magnetne noge 55 mm
    Vrsta izdelka Merilni stativi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 441100 420
    EAN/GTIN 4260180711073
    Številka proizvajalca 105376

    Opis

    Izvedba:

    Mehansko centralno vpenjanje vseh zglobov. Silo pri utrditvi je mogoče brezstopenjsko regulirati. Preklopna magnetna noga s prizmatsko peto. Vsak položaj v delovnem radiju dosegljiv. Fina nastavitev z veliko trdnostjo. Vpenjalo za merilne ure z vpenjalnim steblom ⌀ 8 mm ali prizmo.

    Obseg dobave:

    Magnetna noga art. 440868 vel. 2.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico