{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevesna dolžina | 350 mm | |
Priključni navoj | M8 | |
Položaj priključnega navoja | središčni | |
Vpenjalna sila | 800 N | |
Dolžina magnetne noge | 64 mm | |
Širina magnetne noge | 50 mm | |
Višina magnetne noge | 55 mm | |
Vrsta izdelka | Merilni stativi |
Številka izdelka | 441100 350 | |
EAN/GTIN | 4260180710137 | |
Številka proizvajalca | 105312 |