{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | Magnet s stikalom | |
Vpenjalna sila | 800 N | |
Priključni navoj | M8 | |
Položaj priključnega navoja | središčno | |
Dolžina | 60 mm | |
Širina | 50 mm | |
Višina | 55 mm | |
Vrsta izdelka | Magnetne noge |
Številka izdelka | 440868 1 | |
EAN/GTIN | 2050001718204 | |
Številka proizvajalca | 58 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Noga za merilno stojalo, Tip: 1
po ponudbi
Na zalogi
188 kosov na zalogi
47,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.459 kosov na zalogi
55,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priključni navoj | M8 | M8 |
Izvedba | Magnet s stikalom | Magnet s stikalom |
Položaj priključnega navoja | središčno | stranski |
Širina | 50 mm | 56 mm |
Vpenjalna sila | 800 N | 1.000 N |
Višina | 55 mm | 58 mm |
Dolžina | 60 mm | 75 mm |