Digitalni hitri notranji merilnik 2,5-12,5 mm

Št. art.: 438995 2,5-12,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 38,90 € /kos.
  • 30,10 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard Tovarniški standard
    Preklop koraka številk 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
    Preklop odčitavanja mm/cole
    Točnost ±0,010 mm
    Natančnost ponovitve 0,005 mm
    Vmesnik Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
    Vrsta IP-zaščite IP 67
    Napajanje Akumulatorska
    Število vključenih akumulatorjev 1
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Radij rezila 0,12 mm
    Dolžina merilnega kontakta zgoraj Hb 0,9 mm
    Dolžina merilnega kontakta spodaj Hf 0,9 mm
    Minimalna širina utora 0,6 mm
    Maksimalna globina utora 0,7 mm
    Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) 12 mm
    Merilna sila 0,8 N - 1,3 N
    Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
    Merilno orodje digitalno
    Vrsta izdelka Notranji hitri merilnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 438995 2,5-12,5
    EAN/GTIN 2050001919304

    Opis

    Izvedba:

    Ena fiksna in ena premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. Digitalni prikaz absolutne vrednosti. Z vnosom prednastavljenih vrednosti se lahko določijo tudi odstopanja od neke poljubne vrednosti.

    Funkcija:

    IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Obseg dobave:

    Vklj s polnilnim paketom s priključnim priborom in navodili za uporabo.

    Dodatni pribor:

    Adapter za podatkovni kabel art. 498954 vel. A3, podatkovni kabel art. 497440, radijski adapter art. 498954 vel. A4.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico