Priključni kabel D1

Št. art.: 497440 D1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključek Digimatic
Dolžina 1 m
Vrsta izdelka Podatkovni kabel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 497440 D1
EAN/GTIN 2050001677501
Številka proizvajalca 937387

Opis

Primerno za:

Mikrometre (6 pinske) art. 421560, zunanja in notranja hitra tipala v povezavi z vmesniškim adapterjem art. 498954 A2.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico