{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | Tovarniški standard | |
Messbereich | 0 mm - 15 mm | |
Preklop koraka številk | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Točnost | ±0,015 mm | |
Natančnost ponovitve | 0,005 mm | |
Vmesnik | Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Dolžina merilnega kontakta zgoraj Hb | 12 mm | |
Dolžina merilnega kontakta spodaj Hf | 12 mm | |
Minimalna širina utora | 1,5 mm | |
Maksimalna globina utora | 11 mm | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) | 45 mm | |
Merilna sila | 1,3 N - 1,5 N | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Merilno orodje | digitalno | |
Vrsta izdelka | Zunanja hitra tipala |
Številka izdelka | 438990 0-15S | |
EAN/GTIN | 2050001918994 |