Digitalni zunanji hitri merilnik z merilno kontaktno kroglico 0-50 mm

Št. art.: 438573 0-50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 31,30 € /kos.
  • 40,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik USB; Vmesnik Digimatic; Vmesnik Bluetooth
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 50 mm
Preklop koraka številk 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,05 mm
Natančnost ponovitve 0,03 mm
Vmesnik Vmesnik USB; Vmesnik Digimatic; Vmesnik Bluetooth
Vrsta IP-zaščite IP 67
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR3
⌀ tipalne kroglice iz karbidne trdine 3 mm
Dolžina merilnega kontakta zgoraj Hb 30 mm
Dolžina merilnega kontakta spodaj Hf 30 mm
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) 167 mm
Merilna sila 0,9 N - 1,2 N
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje digitalni
Vrsta izdelka Zunanja hitra tipala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 438573 0-50
EAN/GTIN 2050002053175

Opis

Izvedba:

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. Digitalni prikaz absolutne vrednosti.
Z vnosom prednastavljenih vrednosti je mogoče določati tudi odstopanja od neke poljubne vrednosti.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3.

Dodatni pribor:

Adapter za podatkovni kabel art. 498954 vel. A2, podatkovni kabel art. 497440 in radijski adapter art. 498954, vel. A5.