{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 20 mm | |
Preklop koraka številk | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost | 0,03 mm | |
Natančnost ponovitve | 0,01 mm | |
Vmesnik | Vmesnik USB; Vmesnik Digimatic; Vmesnik Bluetooth | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
⌀ tipalne kroglice iz karbidne trdine | 1,5 mm | |
Dolžina merilnega kontakta zgoraj Hb | 24 mm | |
Dolžina merilnega kontakta spodaj Hf | 24 mm | |
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) | 80 mm | |
Merilna sila | 1,1 N - 1,6 N | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Merilno orodje | digitalni | |
Vrsta izdelka | Zunanja hitra tipala |
Številka izdelka | 438573 0-20 | |
EAN/GTIN | 2050002040908 | |
Številka proizvajalca | K220 |