{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 10 mm | |
Odčitavanje | 0,005 mm | |
Točnost | 0,015 mm | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
⌀ tipalne kroglice iz karbidne trdine | 1,5 mm | |
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) | 35 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ merilne ure | 65 mm | |
Vrsta izdelka | Zunanja hitra tipala |
Številka izdelka | 438555 0-10 | |
EAN/GTIN | 2050002040878 | |
Številka proizvajalca | D110 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Zunanji hitri merilnik z uro, Merilno območje: 0-10mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
447,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
418 kosov na zalogi
84,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,005 mm | 0,1 mm |
Točnost | 0,015 mm | 0,1 mm |
⌀ tipalne kroglice iz karbidne trdine | 1,5 mm | 2 mm |
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) | 35 mm | 36 mm |
Merilno območje | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
⌀ merilne ure | 65 mm | 50 mm |
Vrsta izdelka | Zunanja hitra tipala | Zunanja hitra tipala |