Zunanji hitri merilnik z uro 0-10 mm

Št. art.: 438545 0-10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 30,10 € /kos.
  • 38,90 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
397 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard Tovarniški standard
    Merilno območje 0 mm - 10 mm
    Odčitavanje 0,1 mm
    Točnost 0,1 mm
    ⌀ tipalne kroglice iz karbidne trdine 2 mm
    Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) 36 mm
    Merilno orodje analogni
    ⌀ merilne ure 50 mm
    Vrsta izdelka Zunanja hitra tipala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 438545 0-10
    EAN/GTIN 4045197634641
    Številka proizvajalca 438545 0-10

    Opis

    Izvedba:

    1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. Odmik premične merilne ročice se prenese na merilno uro. Izmerjeni rezultat se lahko neposredno odčita.

    Uporaba:

    Za hitro merjenje zunanjih utorov, debeline stene, pločevine, stene cevi, folij, itd.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico