Merilni trn za zaprte izvrtine OD 60-80 mm

Št. art.: 435158 60-80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 40,70 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ objemke D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Natančnost ponovitve 1,5 µm
    Tolerančno polje A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; EF; F; Z; ZA; ZB; ZC
    Kakovost 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
    Nazivna mera 60,000 mm - 80,000 mm
    Mera objemke H 33 mm
    Čelna mera h 1,2 mm
    Sila tipanja 2 N
    Vrsta izdelka Trn za merjenje izvrtin, merilna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 435158 60-80
    EAN/GTIN 2050001676993
    Številka proizvajalca 30600001

    Opis

    Izvedba:

    Merilni trni za izvrtine OD so mehanske dvotočkovne primerjalne merilne naprave za največje zahteve. Merilni tulci so utrjeni. Za izvrtine 3−100 mm. Centriranje z merilnimi tulki preprečuje napake naklona in s tem zagotavlja največjo natančnost neodvisno, ki je neodvisna od uporabnika. Brez iskanja točk spremembe smeri. Za prikaz je mogoče uporabiti merilne ure in komparatorje z držalom s ⌀ 8 h6.
    • Natančnost ponovitve 1 µm.
    • Robustno in zanesljivo.
    • Najmanjši čas merjenja z največjo zanesljivostjo merjenja.
    • Navojni priključek trn/držalo M10 × 1.

    Uporaba:

    Za izvrtine 3−100 mm. Za zagotavljanje kakovosti v serijski proizvodnji pri ročnem in avtomatskem merjenju.

    Obseg dobave:

    Merilna tulka z dvema radialno pomičnima, za 180° zamaknjenima tipalnima nastavkoma iz karbidne trdine.

    Dodatni pribor:

    Komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, držala za merilne trne art. 435160, nastavitveni prstani art. 484030. Podaljški za merilno globino, kotni nastavki in globinski omejevalni nastavki po ponudbi.

    Opomba:

    Pri naročilu dodatno navedite natančne tolerance izvrtin, npr.:
    Št. 435154 vel. 6−12 10H7,
    št. 435154 vel. 6−12 10 +0,15/−0,01,
    št. 435154 vel. 6−12 9,990/10,15.
    Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920 vel. 10 ali merilno tipalo art. 434900 vel. 16.
    • Merilni trni za velike izvrtine (do ⌀ 500), zareze in utore ter v 3-točkovni izvedbi po ponudbi.
    • Tolerančno območje 10 µm ali precizni prileg kakovosti 5 in preciznejše po ponudbi.
    • Območje merjenja > 0,2 mm po ponudbi.
    • Merilni kontakti z večjim radijem ter na voljo v rubinasti, keramični in DLC-prevleki.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico