{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Natančnost ponovitve | 1 µm | |
Tolerančno polje | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; G; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
Kakovost | 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm | |
Nazivna mera | 3,000 mm - 6,000 mm | |
Mera objemke H | 14,5 mm | |
Čelna mera h | 6 mm | |
Sila tipanja | 2 N | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Vrsta izdelka | Trn za merjenje izvrtin, merilna glava |
Številka izdelka |
435157 3-6
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
2050002075542
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |