Izvedba:
Merilni trni za izvrtine OD so mehanske dvotočkovne primerjalne merilne naprave za največje zahteve. Merilni tulci so utrjeni. Za izvrtine 3−100 mm. Centriranje z merilnimi tulki preprečuje napake naklona in s tem zagotavlja največjo natančnost neodvisno, ki je neodvisna od uporabnika. Brez iskanja točk spremembe smeri. Za prikaz je mogoče uporabiti merilne ure in komparatorje z držalom s ⌀ 8 h6.
- Natančnost ponovitve 1 µm.
- Robustno in zanesljivo.
- Najmanjši čas merjenja z največjo zanesljivostjo merjenja.
- Navojni priključek trn/držalo M10 × 1.
Uporaba:
Za izvrtine 3−100 mm. Za zagotavljanje kakovosti v serijski proizvodnji pri ročnem in avtomatskem merjenju.
Obseg dobave:
Merilna tulka z dvema radialno pomičnima, za 180° zamaknjenima tipalnima nastavkoma iz karbidne trdine.
Dodatni pribor:
Komparator art.
434674, induktivni komparator art.
434670, merilna ura s tekom v levo smer
434807 vel. 10, digitalna merilna ura
434322, držala za merilne trne art.
435160, nastavitveni prstani art.
484030. Podaljški za merilno globino, kotni nastavki in globinski omejevalni nastavki po ponudbi.
Opomba:
Pri naročilu
dodatno navedite natančne tolerance izvrtin, npr.:
Št.
435154 vel. 6−12
10H7,št.
435154 vel. 6−12
10 +0,15/−0,01,št.
435154 vel. 6−12
9,990/10,15. Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art.
434920 vel. 10 ali merilno tipalo art.
434900 vel. 16.
- Merilni trni za velike izvrtine (do ⌀ 500), zareze in utore ter v 3-točkovni izvedbi po ponudbi.
- Tolerančno območje 10 µm ali precizni prileg kakovosti 5 in preciznejše po ponudbi.
- Območje merjenja > 0,2 mm po ponudbi.
- Merilni kontakti z večjim radijem ter na voljo v rubinasti, keramični in DLC-prevleki.