Podaljšek za merilno globino 500 mm

Št. art.: 435142 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ cevi 12 mm
Dolžina 500 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 435142 500
EAN/GTIN 2050001051080
Številka proizvajalca 12000001

Opis

Uporaba:

Za povečanje merilne globine.

Primerno za:

Precizni notranji merilniki od vel. 35 − 60.

Opomba:

Za velike globine merjenja 1000 mm do 4000 mm so dobavljivi podaljški za merilno globino iz karbona. Podaljškov za merilno globino zaradi trdnosti ne kombinirajte med seboj.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico