Podaljšek za merilno globino 1000 mm

Št. art.: 435142 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ cevi 18 mm
Dolžina 1.000 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 435142 1000
EAN/GTIN 2050001051103
Številka proizvajalca 12000004

Opis

Uporaba:

Za povečanje merilne globine.

Primerno za:

Precizni notranji merilniki od vel. 35 − 60.

Opomba:

Za velike globine merjenja 1000 mm do 4000 mm so dobavljivi podaljški za merilno globino iz karbona. Podaljškov za merilno globino zaradi trdnosti ne kombinirajte med seboj.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico