{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 50 mm - 230 mm | |
Natančnost ponovitve brez merilne ure | 0,5 µm | |
Merilna globina | 180 mm - 230 mm | |
Število preciznih merilnikov | 2 | |
Število merilnih nastavkov | 18 | |
Število merilnih ploščic | 7 | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Dvotočkovni precizni notranji merilniki |
Številka izdelka | 435060 50-230 | |
EAN/GTIN | 2050001046659 | |
Številka proizvajalca | 11800000 |