Garnitura preciznih notranjih merilnikov, jeklo, brez merilne ure SU, Merilno območje: 50-160mm

Št. art.: 435060 50-160
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 138,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 50 mm - 160 mm
Natančnost ponovitve brez merilne ure 0,5 µm
Merilna globina 180 mm - 230 mm
Število preciznih merilnikov 2
Število merilnih nastavkov 18
Število merilnih ploščic 7
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 435060 50-160
EAN/GTIN 2050001048011
Številka proizvajalca 11700000
Proizvajalec Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Izvedba:

Samocentrirna dvotočkovna primerjalna merilna naprava z vzmetenim centrirnim krožnikom. Lahko tekoč in precizen prenos poti tipalnega nastavka se izvede prek krožnega segmenta. Nastavitev na različne ⌀ s pomočjo trdnih, zamenljivih merilnih nastavkov. Tipalni nastavki s karbidno trdino. Držalo naprave se ne razteza pod vplivom temperature roke in okolice.
Fiksni merilni nastavki iz jekla.

Uporaba:

Za natančno merjenje ⌀, okroglosti, cilindričnosti izvrtin, merjenje notranjih profilov.

Obseg dobave:

Garnitura za precizni notranji merilnik (brez merilne ure).

Dodatni pribor:

Podaljški za velike globine merjenja št. 435142, komparator št. 434674, digitalni komparator št. 434671, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, nastavitveni prstani št. 484030.

Opomba:

Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920, vel. 10, ali merilno tipalo art. 434900, vel. 16. Izvedbe z merilnim območjem do 800 mm po ponudbi.