{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 18 mm - 35 mm | |
Natančnost ponovitve brez merilne ure | 0,5 µm | |
Merilna globina | 110 mm | |
Število merilnih nastavkov | 9 | |
Število merilnih ploščic | 2 | |
Centrirni krožnik, širina | 14,8 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Dvotočkovni precizni notranji merilniki |
Številka izdelka | 435050 18-35 | |
EAN/GTIN | 2050001040022 | |
Številka proizvajalca | 10400002 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizni notranji merilnik, karbidna trdina, brez merilne ure SU 18-35 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
487,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
301,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število merilnih nastavkov | 9 | 9 |
Merilno območje | 18 ;35 | 18 ;35 |
Merilna globina | 110 | 146 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Natančnost ponovitve brez merilne ure | 0,5 | 1 |
Vrsta izdelka | Dvotočkovni precizni notranji merilniki | Dvotočkovni precizni notranji merilniki |
Centrirni krožnik, širina | 14,8 | 14,5 |