Podaljšek za merilno tipalo 50 mm

Št. art.: 434920 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
401 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni navoj tipala M2,5
4 mm
Dolžina L 50 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434920 50
EAN/GTIN 4031452625110
Številka proizvajalca 434920 50

Opis

Izvedba:

S priključnim navojem M2,5, uporaben za vse oblike tipal in merilne ure. ⌀ tipalnega nastavka = 4 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico