Podaljšek za merilno tipalo, Dolžina L: 80mm

Št. art.: 434920 80
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
228 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni navoj tipala M2,5
4 mm
Dolžina L 80 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434920 80
EAN/GTIN 4031452625172
Številka proizvajalca 434920 80
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S priključnim navojem M2,5, uporaben za vse oblike tipal in merilne ure. ⌀ tipalnega nastavka = 4 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico