Podaljšek za merilno tipalo, Dolžina L: 20mm

Št. art.: 434920 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
473 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni navoj tipala M2,5
4 mm
Dolžina L 20 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434920 20
EAN/GTIN 4031452625059
Številka proizvajalca 434920 20

Opis

Izvedba:

S priključnim navojem M2,5, uporaben za vse oblike tipal in merilne ure. ⌀ tipalnega nastavka = 4 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico