Podaljšek za merilno tipalo 100 mm

Št. art.: 434920 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
386 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Priključni navoj tipala M2,5
    4 mm
    Dolžina L 100 mm
    Vrsta izdelka Podaljšek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 434920 100
    EAN/GTIN 4045197227232
    Številka proizvajalca 434920 100

    Opis

    Izvedba:

    S priključnim navojem M2,5, uporaben za vse oblike tipal in merilne ure. ⌀ tipalnega nastavka = 4 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico