komparatorja 25/0,5 µm

Št. art.: 434674 25/0,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 32,10 € /kos.
  • 20,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

± merilno območje/odčitek (µm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard Tovarniški standard
    ± merilno območje 25 µm
    Odčitavanje 0,5 µm
    Merilna sila 1 N
    Prosti hod 2,8 mm
    ⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
    Merilno orodje analogni
    Dolžina 95 mm
    Širina 63 mm
    Višina 20 mm
    Pakiranje čvrsta škatla
    Vrsta izdelka komparatorja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 434674 25/0,5
    EAN/GTIN 4059192014261
    Številka proizvajalca 4335000

    Opis

    Izvedba:

    Safirni ležaji, povsem zaprto ohišje, robustna izvedba, namenjena za okolje v proizvodnji.
    Zanemarljiva zračnost pri spremembi smeri zaradi kroglično uležajenega merilnega nastavka.
    Komparatorji niso občutljivi na stranske sile.
    Ohišje iz enega kosa, kar omogoča največjo togost in natančnost.
    Zaščita pred udarci je izvedena s prenašalno ročico, ki se pri preobremenitvi privzdigne.
    Konstantna merilna sila
    zaradi palične vzmeti.
    Velik prosti hod za udobno vstavljanje merjenca. Možnost priključitve tipke za dvig oz. žičnega odmikalnika (posebna dodatna oprema).
    Razločno čitljiva skala.
    2 oznaki tolerance
    za prednastavitev dovoljenih odstopanj.

    Izvedba - ilustracija:

    Tolerančne značke
    Priključek
    za žični odmikalnik art. 434930
    Fina nastavitev
    z utrditvijo (nastavitev ničle).

    Uporaba:

    Kot primerjalni merilnik za serijsko in posamično kontrolo.

    Dodatni pribor:

    Žični odmikalnik art. 434930.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico