Digitalno analogna merilna ura odčitavanje 0,0005 mm 60 mm

Št. art.: 434651 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 71,00 € /kos.
  • 46,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard Tovarniški standard
    Možnost izbiranja odčitavanja 0,001 / 0,0005 mm
    Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,0025 mm
    Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
    Merilna sila ≤ 2,5 N
    ⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
    Merilno orodje digitalni
    Napajanje Omrežno napajanje
    Vrsta izdelka Merilna ura

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 434651 60
    EAN/GTIN 4946368500461
    Številka proizvajalca 543-563D

    Opis

    Izvedba:

    Odčitavanje brez napak zaradi velikega digitalnega in dodatnega analognega prikazovalnika. Zaradi omrežnega napajanja primerna za dolgotrajne meritve. Čvrsto kovinsko ohišje, precizno uležajena tipalna ročica.

    Funkcija:

    • Pri prekoračitvi tolerance se spremeni barva ozadja prikaza.
    • Zadržane minimalne/maksimalne vrednosti.
    • Pomnilnik največje vrednosti, zaradi tega ni potrebno iskanje točke zasuka.
    • Prikaz ničle npr. za merjenje tolerance.
    • Preklop smeri merjenja.
    • Možnost zunanjega upravljanja in prenos podatkov.
    • Daljinski upravljalnik (posebni pribor).

    Obseg dobave:

    Vklj. napajalni kabel 220 V / 9 V / 500 mA.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel art. 498430, daljinski upravljalnik, naprava za prednastavljanje Digimatic.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico