Digitalno analogna merilna ura odčitavanje 0,0005 mm, Merilno območje: 30mm

Št. art.: 434651 30
Popust
940,00 €
Price per 1 kos
Cena velja do 31. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 73,80 € /kos.
  • 24,20 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Možnost izbiranja odčitavanja 0,001 / 0,0005 mm
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,0015 mm
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
Merilna sila ≤ 2 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Merilno orodje digitalni
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434651 30
EAN/GTIN 4946368500324
Številka proizvajalca 543-561D
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Odčitavanje brez napak zaradi velikega digitalnega in dodatnega analognega prikazovalnika. Zaradi omrežnega napajanja primerna za dolgotrajne meritve. Čvrsto kovinsko ohišje, precizno uležajena tipalna ročica.

Funkcija:

  • Pri prekoračitvi tolerance se spremeni barva ozadja prikaza.
  • Zadržane minimalne/maksimalne vrednosti.
  • Pomnilnik največje vrednosti, zaradi tega ni potrebno iskanje točke zasuka.
  • Prikaz ničle npr. za merjenje tolerance.
  • Preklop smeri merjenja.
  • Možnost zunanjega upravljanja in prenos podatkov.
  • Daljinski upravljalnik (posebni pribor).

Obseg dobave:

Vklj. napajalni kabel 220 V / 9 V / 500 mA.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498430, daljinski upravljalnik, naprava za prednastavljanje Digimatic.