Digitalna absolutna merilna ura odčitavanje 0,001 mm 25 mm

Št. art.: 434461 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 23,30 € /kos.
  • 71,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik USB
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard Tovarniški standard
    Merilno območje 0 mm - 25 mm
    Možnost izbiranja odčitavanja 0,0005 mm
    Višina številk 11 mm
    Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,003 mm
    Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik USB
    Merilna sila ≤ 1,8 N
    ⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
    Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
    Merilno orodje digitalni
    ⌀ ohišja 59 mm
    Debelina ohišja 44,2 mm
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 1
    Tip baterij Gumbasta baterija
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
    Vrsta izdelka Merilna ura

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 434461 25
    EAN/GTIN 4946368850269

    Opis

    Izvedba:

    Večnamenska standardna merilna ura. Zanesljivo in preprosto upravljanje.
    • Možna je dvosmerna komunikacija, npr. za nastavitev parametrov preko osebnega računalnika (vmesnik Digimatic S1).
    • S sistemom ABSOLUTE. Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki do naslednje zamenjave baterije ostane absolutna ničelna točka.
    • Možna sta preprost izračun in zaznavanje najvišjih vrednosti.
    • Opremljen s funkcijo za opozarjanje za načrt umerjanja.
    • Presoja GO/±NG se izvede z nastavitvijo zgornje in spodnje tolerance.

    Obseg dobave:

    Vključno z 1 baterijo art. 081560 vel. 2032.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel art. 497081, posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico