Digitalna absolutna merilna ura odčitavanje 0,001 mm 12,5 mm

Št. art.: 434461 12,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 24,90 € /kos.
  • 20,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
261 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik USB
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 12,5 mm
Možnost izbiranja odčitavanja 0,0005 mm
Višina številk 11 mm
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,003 mm
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik USB
Merilna sila ≤ 1,5 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje digitalni
⌀ ohišja 59 mm
Debelina ohišja 38,1 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij Gumbasta baterija
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434461 12,5
EAN/GTIN 4946368850030

Opis

Izvedba:

Večnamenska standardna merilna ura. Zanesljivo in preprosto upravljanje.
  • Možna je dvosmerna komunikacija, npr. za nastavitev parametrov preko osebnega računalnika (vmesnik Digimatic S1).
  • S sistemom ABSOLUTE. Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki do naslednje zamenjave baterije ostane absolutna ničelna točka.
  • Možna sta preprost izračun in zaznavanje najvišjih vrednosti.
  • Opremljen s funkcijo za opozarjanje za načrt umerjanja.
  • Presoja GO/±NG se izvede z nastavitvijo zgornje in spodnje tolerance.

Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 081560 vel. 2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497081, posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.