Digitalna merilna ura odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 12,5mm

Št. art.: 434334 12,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 20,00 € /kos.
  • 24,90 € /kos.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 12,5 mm
Preklop odčitavanja 0,001 mm
Preklop odčitavanja 0,00005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,003 mm
Vmesnik Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 54
Merilna sila 0,65 – 0,90 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Funkcija prednastavitve Da
Merilno orodje digitalni
Material ohišja aluminij
⌀ ohišja 59,5 mm
Debelina ohišja 32,9 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij Gumbasta baterija
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434334 12,5
EAN/GTIN 4062406720131
Številka proizvajalca 434334 12,5

Opis

Izvedba:

Digitalna merilna ura z robustnim aluminijastim ohišjem in zelo velikim prikazovalnikom z integriranimi tribarvnimi svetlečimi diodami za toleranco. Varčni način s samodejnim ponovnim vklopom, absolutni sistem. Min/maks/delta, toleranca, faktor za preračun, samodejni izklop. Prednastavitev mer poljubne vrednosti. Preklop smeri štetja.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, odmikalna ročica art. 434212, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910, paket baterij art. 404310.