{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 25 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,001 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,00005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) | 0,004 mm | |
Vmesnik | Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Merilna sila | 0,65 – 1,15 N | |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | |
Funkcija prednastavitve | Da | |
Merilno orodje | digitalni | |
Material ohišja | aluminij | |
⌀ ohišja | 59,5 mm | |
Debelina ohišja | 32,9 mm | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | Gumbasta baterija | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 434334 25 | |
EAN/GTIN | 4062406720148 | |
Številka proizvajalca | 434334 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Digitalna merilna ura odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 25mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
521,00 €
412,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
452,00 €
357,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
573,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
609,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Tip baterij | Gumbasta baterija | Gumbasta baterija | Gumbasta baterija | Gumbasta baterija |
Debelina ohišja | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm | 32,9 mm |
⌀ vpenjalnega držala h6 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Preklop odčitavanja | 0,00005 col | 0,0005 col | 0,00005 col | 0,00005 col |
Preklop odčitavanja | 0,001 mm | 0,01 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Vrsta izdelka | Merilna ura | Merilna ura | Merilna ura | Merilna ura |