Digitalna merilna ura odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 12,5mm

Št. art.: 434290 12,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 24,90 € /kos.
  • 20,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; Vmesnik USB
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DIALTRONIC
Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 12,5 mm
Preklop odčitavanja 0,001 mm
Preklop odčitavanja 0,00005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Višina številk 10 mm
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,003 mm
Vmesnik Vmesnik Digimatic; Vmesnik USB
Vrsta IP-zaščite IP 54
Merilna sila 0,65–0,90 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Funkcija prednastavitve Da
Merilno orodje digitalni
⌀ ohišja 59,8 mm
Debelina ohišja 33 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij Gumbasta baterija
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434290 12,5
EAN/GTIN 7630041152487
Številka proizvajalca 01930301

Opis

Izvedba:

Digitalna merilna ura s kombiniranim prikazom merilne skale in številk (višina številk 10 mm) in mehanskimi tolerančnimi značkami. Prikazovalnik/tipkovnico je mogoče obrniti za 270°.

Funkcija:

Nastavitev ničle/prednastavitev, prikaz izmerjenih vrednosti, preklopna smer štetja. Možnost zaklepanja tipkovnice, stanje pripravljenosti. Določitev spodnje in zgornje tolerance, dinamična meritev z najmanjšo/največjo/najmanjšo-največjo vrednostjo, izbira Ref 1 ali Ref 2 (prednastavljena in shranjena toleranca), faktor množenja, zaklepanje tipkovnice, izpis podatkov, izbira ločljivosti (0,01 ali 0,001 mm).
IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498928, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910.